Kääntöteränpidinsarja 16 mm

Tuote nro.: 255131 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610; Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610; Tehdasnormi
ISO-koodi pidin PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 259981 1
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Valmistajan numero 255131 16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin