Kääntöteränpidinsarja 20 mm

Tuote nro.: 255131 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610; Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 20 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN ISO 5610; Tehdasnormi
    ISO-koodi pidin PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
    Sopiva kääntöterä CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
    Toimintaleveys L4 25 mm
    Pään pituus L1 25 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Varaosa 259981 2
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 255131 20
    EAN / GTIN 4045197941756
    Valmistajan numero 255131 20