{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
ISO-koodi pidin | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 40 mm | |
Pään pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Varaosa | 259981 3 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255131 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609443 | |
Valmistajan numero | 255131 32 |