Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Läpireikä 36 mm

Tuote nro.: 239710 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: Cermet
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TopCut
    Nimellis-⌀ D 36 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine Cermet
    Standardi Tehdasnormi
    Poraustoleranssi H7
    Käyttö poraustavalla läpireiällä
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys kyllä
    Semi-Standard kyllä
    Kiinnityskoko 29 mm
    Terän pituus l1 12 mm
    Pään pituus l 30 mm
    Terien lkm Z 8
    Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
    Avainkoko 24 mm
    Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,8 mm/kierr.
    Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 239710 36
    EAN / GTIN 4062406115333
    Valmistajan numero 239710 36

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7. Käyttöön mukautettu terägeometria.
    Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.
    Pitkät terät ja vasenkätinen lastu-ura.

    Käyttö:

    Läpireikiä varten.
    HPC-/HSC-kalvintaan.

    Ohje:

    Käytettävissä oleva kokonaispituus = L1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710239720).
    Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.
    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin