{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
sopii läpireiän ⌀:lle | 32,21 mm - 50 mm | |
sopii pohjareiän ⌀:lle | 40,21 mm - 50 mm | |
Kokonaispituus L | 146 mm | |
Hyötypituus L1 | 82,5 mm | |
Varren ⌀ DS h6 | 32 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 35 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 239740 29 | |
EAN / GTIN | 4062406115760 | |
Valmistajan numero | 239740 29 |