Sisäsorvauspidin

Tuote nro.: 237636
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä CC..0602..
Pituus L 82 mm
Pituus 1 115 mm
⌀-alue 24,75 mm - 30,1 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237636
EAN / GTIN 4045197584243
Valmistajan numero 237636

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 16 mm. Sisäjäähdytys.
L = sorvauspituus enintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin