KOMET®-perusrunko 26 mm

Tuote nro.: 236654 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 8×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ D 26
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 8×D
    Varsi ABS
    Sisäjäähdytys kyllä
    Sopii porakruunulle 26 mm - 32 mm
    Hyötypituus L1 230 mm
    Perusrungon ⌀ d1 25 mm
    Kokonaispituus Lges 260 mm
    ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236654 26
    EAN / GTIN 4047109076242
    Valmistajan numero V47 60261

    Kuvaus

    Malli:

    • Työstövarma 8 (9)×D asti.
    • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
    • Varsimalli ABS.

    Käyttö:

    Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

    Ohje:

    Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin