KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 18-010

Tuote nro.: 236840 18-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,78 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
542 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304
merkintä 18-010
Laji BK8425
tyyppi ST1400
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236840 18-010
EAN / GTIN 4047109178137
Valmistajan numero W29 18010.048425

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin