WOEX 040304 E INOX

Tuote nro.: 232580 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,59 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304 E
    Laji HB7640
    Lastuava aine KM
    Lastuamisstrategia MTC
    Syöttö f 0,08 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232580 INOX
    EAN / GTIN 4045197346520
    Valmistajan numero 232580 INOX

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin