• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

WOEX 040304 E, HB7635, Tyyppi: ST500

Tuote nro.: 232540 ST500
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,62 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304 E
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232540 ST500
EAN / GTIN 4045197346483
Valmistajan numero 232540 ST500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ohje:

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin