{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 40,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 164 mm | |
tuuma-⌀ | 1 19/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 193 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Valmistajan numero | U44 34050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 40,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
847,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
739,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 164 | 164 |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |