{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 33,2 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 136 mm | |
Ulkonema LA | 161 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236601 33,2 | |
EAN / GTIN | 4047109201811 | |
Valmistajan numero | U44 33320 |