{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 17.5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 72 mm | |
tuuma-⌀ | 11/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 050204 12-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236601 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190405 | |
Valmistajan numero | U44 11750 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 17,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
594,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
366,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Varren pituus Ls | 56 | 56 | 56 |
Hyötypituus L1 | 72 | 72 | 71 |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |