KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 31 mm

Tuote nro.: 236601 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Pentron®
    Nimellis-⌀ D 31
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 124 mm
    tuuma-⌀ 1 7/32 tuuma
    Ulkonema LA 148 mm
    varren ⌀ Ds 40 mm
    Varren pituus Ls 68 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408 32-...
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236601 31
    EAN / GTIN 4047109198838
    Valmistajan numero U44 33100

    Kuvaus

    Malli:

    • Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
    • Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
    • Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
    • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax= 0,25 mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.

    Poraustoleranssi: ⌀D − 0,1 / + 0,3

    Käyttö:

    • Hankaliin työstötilanteisiin.

    Kääntöterillä nro 236605236609.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

    Ohje:

    ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.
    PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 31 mm

    KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi. 31 mm

    pyynnöstä
    Saatavilla 2-3 viikossa
    0 kappaletta varastossa
    786,60 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    6 kappaletta varastossa
    603,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    9 kappaletta varastossa
    432,40 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
    Nimellis-⌀ D 31 31 31
    Varsi ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
    varren ⌀ Ds 40 40 32
    Varren pituus Ls 68 68 60
    Sarja KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
    tuuma-⌀ 1 7/32 1 7/32 1 7/32

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin