KOMET®-kääntöterä 32-010

Tuote nro.: 236610 32-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408-01
    Sarja KUB Pentron®
    merkintä 32-010
    Laji BK7935
    tyyppi Inox
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236610 32-010
    EAN / GTIN 4047109258396
    Valmistajan numero W80 32010.087935

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin