KOMET®-kääntöterä 44-130

Tuote nro.: 236573 44-130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,99 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOEX 120508
    merkintä 44-130
    Laji BK8425
    tyyppi ST1400
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,25 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236573 44-130
    EAN / GTIN 4047109103528
    Valmistajan numero W83 44130.088425

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    300
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

    Ohje:

    Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin