KOMET®-kääntöterä 23-130

Tuote nro.: 236573 23-130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,21 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
537 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308
merkintä 23-130
Laji BK8425
tyyppi ST1400
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Valmistajan numero W83 23130.088425

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin