KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 80° Rouhinta 30-41

Tuote nro.: 236684 30-41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 30 mm - 41 mm
Kääntöterä W  83 23 − ...
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308
Kiinnitysruuvisarja 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236684 30-41
EAN / GTIN 4047109014855
Valmistajan numero G03 80040

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterä nro 236520236576.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin