KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 80° Rouhinta 39-53

Tuote nro.: 236684 39-53
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pidin 39 mm - 53 mm
    Kääntöterä W  83 32 − ...
    ISO-koodi-kääntöterä SOEX 090408
    Kiinnitysruuvisarja 239653 15IP2 (2,8 Nm)
    Tuotetyyppi Pidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236684 39-53
    EAN / GTIN 4047109014862
    Valmistajan numero G03 80050

    Kuvaus

    Käyttö:

    Kääntöterä nro 236520236576.

    Sopii:

    Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin