KOMET TwinKom® -pidin kaksoisterälle α = 80° Rouhinta, Pidin: 64-91

Tuote nro.: 236684 64-91
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pidin Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pidin 64 mm - 91 mm
Kääntöterä W  83 44 − ...
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 120508
Kiinnitysruuvisarja 239652 20IP (6,3 Nm)
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236684 64-91
EAN / GTIN 4047109014886
Valmistajan numero G03 80070

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterä nro 236520236576.

Sopii:

Kaksoisterä G01 nro 236680236682.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin