{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 44 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 132 mm | |
Ulkonema LA | 182 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 213 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235505 44 | |
Valmistajan numero | U11 54400 |