{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 28,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 87 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/8 tuuma | |
Ulkonema LA | 122 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 090408 32-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 153 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235505 28,5 | |
Valmistajan numero | U11 52850 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 28,5 mm |
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hyötypituus L1 | 87 mm | 87 mm |
Sarja | KUB Quatron® | Power Drill |
tuuma-⌀ | 1 1/8 tuuma | 1 1/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |