KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 27 mm

Tuote nro.: 235505 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Quatron®
Nimellis-⌀ D 27
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ABS
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 81 mm
tuuma-⌀ 1 1/16 tuuma
Ulkonema LA 116 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308 23-..
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 147 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235505 27
EAN / GTIN 4047109026209
Valmistajan numero U11 52700

Kuvaus

Malli:

ABS®-varsi.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.
Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax = 0,25 mm, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010239012.
Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ =D+0,5 mm.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin