{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 31,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 96 mm | |
Ulkonema LA | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 090408 32-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235502 31,5 | |
Valmistajan numero | U11 83150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 31,5mm |
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Nimellis-⌀ D | 31,5 | 31,5 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hyötypituus L1 | 96 mm | 96 mm |
Sarja | KUB Quatron® | Power Drill |