{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 36 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 108 mm | |
Ulkonema LA | 137 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 197 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235502 36 | |
EAN / GTIN | 4047109026476 | |
Valmistajan numero | U11 83600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm |
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
557,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D | 3×D |
Nimellis-⌀ D | 36 | 36 | 36 |
varren ⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Varren pituus Ls | 60 mm | 68 mm | 70 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Hyötypituus L1 | 108 mm | 108 mm | 112 mm |
Sarja | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |