{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 17 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 51 mm | |
Ulkonema LA | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 050204 13-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235502 17 | |
EAN / GTIN | 4047109024373 | |
Valmistajan numero | U11 61700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 17mm |
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
348,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Nimellis-⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |