{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 24 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 72 mm | |
Ulkonema LA | 96 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 040304 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 146 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232302 24 | |
EAN / GTIN | 4045197351845 | |
Valmistajan numero | 232302 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi Varren ⌀ 20 mm 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
348,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
365,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Varren pituus Ls | 50 | 56 |
Hyötypituus L1 | 72 | 72 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 96 | 96 |