{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 15 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 45 mm | |
tuuma-⌀ | 19/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 69 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 119 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232302 15 | |
EAN / GTIN | 4045197351715 | |
Valmistajan numero | 232302 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi Varren ⌀ 20 mm 15 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
338,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus |
Varren pituus Ls | 50 | 56 |
Hyötypituus L1 | 45 | 45 |
tuuma-⌀ | 19/32 | 19/32 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 69 | 69 |