WOEX 030204 S ST1400

Tuote nro.: 232410 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,01 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204 S
    Laji HB7630
    Lastuava aine KM
    Lastuamisstrategia MTC
    Syöttö f 0,05 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232410 ST1400
    EAN / GTIN 4045197346261
    Valmistajan numero 232410 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    215
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    125
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    125
    GG(G)
    K
    175
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin