{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hyötypituus L1 | 187,3 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX15 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232250 25 | |
EAN / GTIN | 4045197589064 | |
Valmistajan numero | 232250 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 25
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
558,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
603,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
615,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Hyötypituus L1 | 187,3 mm | 130 mm | 187,3 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |