{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 5×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 60,3 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Kiristysruuvit | 232990 TX7 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 | |
Valmistajan numero | 232250 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 12
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
357,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
325,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 20 | 16 |
Hyötypituus L1 | 60,3 | 63 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |