{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | 5×D | |
Varsi | Morsekartio | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hyötypituus L1 | 187,3 mm | |
Morsekartio MK koko | 4 | |
Kiristysruuvit | 232990 TX15 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232273 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105952 | |
Valmistajan numero | 232273 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 5×D, Tyyppi: 25
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
615,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
603,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
558,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 5×D | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | Morsekartio | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hyötypituus L1 | 187,3 mm | 130 mm | 187,3 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |