• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT-kiekkojyrsin Laipallinen 80/10 mm

Tuote nro.: 227720 80/10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELISLOT
    Terän ⌀ DC 80 mm
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 10
    Kääntöterien lukumäärä 10
    varren malli reiällä
    suurin työstösyvyys ae max 22,5 mm
    Kauluksen pituus L1 27 mm
    Kokonaispituus Lges 40 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
    Uranleveys ap 10 mm
    Valmistajamerkintä FDN D080-10-22-XN09
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227720 80/10
    EAN / GTIN 7291075430851
    Valmistajan numero 3343097

    Kuvaus

    Malli:

    Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).