Kulmajyrsin 90° MEC11T 24/3L mm

Tuote nro.: 227300 24/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 24 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Lieriövarsi.
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
    Ulkoneman pituus L1 29 mm
    Kokonaispituus Lges 120 mm
    Varren ⌀ Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 42 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 46 mm
    Porrastuskulma αmax 0,67 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 17 mm
    Sopiva kääntöterä BD.. 11T3
    Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227300 24/3L
    EAN / GTIN 4960664460953
    Valmistajan numero THN03179

    Kuvaus

    Kuvaus:

    MEC11T-jyrsintyypissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin