{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 22 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 170 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 42 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,76 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 15 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227300 22/2XL | |
EAN / GTIN | 4960664461004 | |
Valmistajan numero | THN03302 |