{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 26 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,27 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 9 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227300 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396047 | |
Valmistajan numero | THN03151 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MEC11T 16/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
256,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |