Kulmajyrsin 90° MEC11T, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2Lmm

Tuote nro.: 227300 16/2L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 10 mm
Ulkoneman pituus L1 23 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 26 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 1,27 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 9 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 11T3
Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227300 16/2L
EAN / GTIN 4960664396030
Valmistajan numero THN03150

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyypissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Ohje:

Ilman sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin