{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,88 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227300 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664396078 | |
Valmistajan numero | THN03167 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC11T 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
289,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 16 | 20 | 20 |