{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 29 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,64 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 18 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 11T3 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227300 25/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396092 | |
Valmistajan numero | THN03182 |