{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 75 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 79 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,1 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 357,26 mm | |
Sopiva kääntöterä | TD..1505.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Valmistajan numero | 3106797 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL-kulmajyrsin 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
415,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |