{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | |
Kokonaispituus Lges | 115 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,9 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,95 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Valmistajan numero | 215155 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC lyhyt 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
415,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | 55 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |