{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 95 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 99 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,6 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 468,99 mm | |
Sopiva kääntöterä | TD..1505.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 ETD D050-4-C32-15 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226488 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313352 | |
Valmistajan numero | 3106408 |