{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 15 | |
Kääntöterän ruuvi | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Valmistajan numero | THN05182 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEW, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
595,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
449,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |