{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 15 | |
Kääntöterän ruuvi | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225210 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664648702 | |
Valmistajan numero | THN05183 |