{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | |
Kääntöterienkoko | 15 | |
Kääntöterän ruuvi | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664648672 | |
Valmistajan numero | THN05180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MEW 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
378,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
300,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 16 | 16 |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | LOMU.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 40 | 40 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |