{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 28 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 11 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 39 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 54 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,98 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Valmistajan numero | THN07551 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 28/2mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
299,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | XDM.090416 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,98 astetta | 2,56 astetta |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |