{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,92 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222050 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707522 | |
Valmistajan numero | THN07617 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
444,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
486,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | 250 mm | 200 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,92 astetta | 1,35 astetta | 1,25 astetta |