{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 120 mm | |
Kokonaispituus Lges | 200 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 70 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,25 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 27,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213002 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266479 | |
Valmistajan numero | 213002 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
486,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 120 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | XDM.090416 |
varren malli | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |