{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,43 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222050 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707485 | |
Valmistajan numero | THN07613 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier 32/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
321,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 10 | 16 | 15 |
Kokonaispituus Lges | 150 | 200 | 150 |
varren malli | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Terän ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 20 | 22 |
Porrastuspituus L kun αmax | 14,4 | 17,43 | 19,55 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |