Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 28/2mm

Tuote nro.: 222050 28/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 28 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 11 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 3,5 mm
Ulkoneman pituus L1 40 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 39 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 54 mm
Porrastuskulma αmax 1,98 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 10,4 mm
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntöterienkoko 10
Kääntöterän ruuvi 229717 (15IP, 3,5 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222050 28/2
EAN / GTIN 4960664707461
Valmistajan numero THN07611

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 28/2mm

Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 28/2mm

pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
299,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Ulkoneman pituus L1 40 mm 39 mm 40 mm
Sopiva kääntöterä SOMT.. XDM.090416 XDM.090416
varren malli Lieriövarsi weldonvarsi Lieriövarsi
Terän ⌀ DC 28 mm 28 mm 28 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 54 mm 54 mm 54 mm
Porrastuskulma αmax 1,98 astetta 2,56 astetta 2,56 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin